仕様(分岐電流センサ数)19、引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×442×124、(半埋込)325×427×30ブレーカIHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A回路数実装:14主幹容量(A)100回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)分岐内容(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1