仕様(分岐電流センサ数)31、引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×544×124ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系(分岐タイプ):20A回路数(実装)30主幹容量(A)75回路スペース1アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×529×30分岐内容(2P1E 20A)21、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1