曜日別特売
CDBX2N15-125B-A73Z スライドユニット CDBX SMC 51393745

スライドユニット CDBX

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード51393745品番CDBX2N15-125B-A73Z
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)125タイプ(N)無給油クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(Z)5シリンダー(DB)オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類A73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする