仕様(分岐電流センサ数)27、引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)縦(mm)340横(mm)612ブレーカ自家発電用連携:20A回路数(実装)22主幹容量(A)40回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×597×30分岐内容(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6