曜日別特売
BN003710001 カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック) 51395568

BN003710001 カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック) 51395568
BN003710001 カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック) 51395568

カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60S注文コード51395568品番BN003710001
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)

用途
カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用
適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 KW-5LR-BA-K、S(N)相用 KW-5LS-BA-K、T相用 KW-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする