Panasonic(パナソニック)
カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
ブレーカ:BBW-100、BKW-100
注文コード
51395577
品番
BN003810001
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途
カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用
適合
ブレーカ:BBW-100、BKW-100
セット内容
メイン渡りバー/R相用 KW-10LR-BA-K、S(N)相用 KW-10LS-BA-K、T相用 KW-10LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
主幹
100AF用
適合締付トルク(N・m)
(端子ネジ)3.0~4.0
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。