曜日別特売
BN004110001 カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック) 51395586

BN004110001 カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック) 51395586
BN004110001 カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック) 51395586

カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット適合ブレーカ:(カンタッチ動力アロー盤用)BBW-225C、BKW-225C注文コード51395586品番BN004110001
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)

用途
カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
カンタッチ動力アロー盤用
適合ブレーカ:(カンタッチ動力アロー盤用)BBW-225C、BKW-225Cセット内容メイン渡りバー/R相用 KW-20LR-K、S(N)相用 KW-20LS-K、T相用 KW-20LT-K、ネジ/ナベ8-14 3点セムス×3主幹225AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)5.5~7.0
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする