曜日別特売
RKU-1035A サブラック 摂津金属工業 51396374

サブラック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
高さ2J
注文コード
51396374
品番
RKU-1035A
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。
カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。
RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。
こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。
本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
19インチラック搭載可能な汎用のサブラック

仕様
高さ2J
幅(mm)
481.4
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
99
奥行(mm)
348.2
規格
JIS-C-6010-2
主要材質
アルミ
外装
(色・処理)B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする