曜日別特売
FR504 消火器具標識(タテ) 日本緑十字社 51398916

消火器具標識(タテ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容消火砂
内容量1枚注文コード51398916品番FR504
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
文字内容消火砂材質硬質エンビトラスコ品番106-4795厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)日本緑十字社品番066504
注意
※テープ・ビスは付属しておりません。別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 入れ物を新しくしたので交換
株式会社ユーディケーサービス不動産業

問題なく使用できましたし、配送も迅速な対応で助かりました。

対象商品 : 51398855
2016-01-31
用途: 消火器の設置場所

見やすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする