MX4-13-15BGP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51402814

 

MX4-13-15BGP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51402814
MX4-13-15BGP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51402814
MX4-13-15BGP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51402814
MX4-13-15BGP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51402814

丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)MX4-13-15BGP

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色ブラック/グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×35×150
130×35×150
41×15×50
41×15×80
41×15×110
57×18×50
57×18×75
57×18×100
70×20×60
70×20×90
70×20×120
70×35×60
70×35×90
70×35×120
82×24×70
82×24×100
82×24×130
95×40×80
95×40×120
95×40×150
110×30×80
110×30×120
110×30×170
130×35×100
130×35×210
内容量1台注文コード51402814品番MX4-13-15BGP
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
ブラック/グレー
質量(g)
265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×35×150
仕様
プラスビス
材質
【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51402814
2026-09-12
用途: アンプの電源コネクターまとめ
有限会社 東日本計測 様

コンパクトで使いやすく格好が良い。他の用途にも使う予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする