曜日別特売
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456

VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456
VE-7754 変換止ネジ 小 エツミ 51419456

変換止ネジ 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51419456品番VE-7754
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多用途に使える、変換止ネジ 小。
3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。

付属品ゴムマット ※取り外し可能仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする