曜日別特売
B4A-19P-H プラグレンチ (12.7) KTC 51420890

B4A-19P-H プラグレンチ (12.7) KTC 51420890
B4A-19P-H プラグレンチ (12.7) KTC 51420890

プラグレンチ (12.7)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード51420890品番B4A-19P-H
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。
ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。

用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。
※プラグレンチの適用については車検証を参照し、年式・型式を確認の上、自動車メーカーにお問い合わせください。
※外周部にレンチを掛けて回さないでください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 耕運機のプラグ交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

殆ど使用しないサイズですが、必要に迫られて購入しました。
使用上は問題ありませんが、価格が高い為やや満足にしまた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする