曜日別特売
6X1M 台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH 51421136

6X1M 台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH 51421136
6X1M 台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH 51421136

台付ワイヤー ハダカ仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)1
ワイヤー長さ(m)1
ワイヤー径(Φmm)6
ロープ径(Φmm)6
内容量1個注文コード51421136品番6X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

固定・引張り用ワイヤーロープです。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。
ISO9002取得工場生産で品質保証付です。
安全係数5です。

用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型長さ(m)1使用荷重(kg)300ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)6
注意
※台付ワイヤーは締結や引張り用ですので、荷の吊り上げ、吊り下げ等の玉掛作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする