JSH
台付ワイヤー ハダカ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(m)
5
1
2
3
4
5
1.5
ワイヤー長さ(m)
5
1
2
3
4
5
1.5
ワイヤー径(Φmm)
6
6
9
12
ロープ径(Φmm)
6
6
9
12
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51421179
品番
6X5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
固定・引張り用ワイヤーロープです。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。
ISO9002取得工場生産で品質保証付です。
安全係数5です。
用途
荷物の固定・引張り。
材質
ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金
タイプ
両端アイ型
長さ(m)
5
使用荷重(kg)
300
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
6
注意
※台付ワイヤーは締結や引張り用ですので、荷の吊り上げ、吊り下げ等の玉掛作業には使用しないでください。