曜日別特売
JPFF9-14 フック付ワイヤー JSH 51421617

JPFF9-14 フック付ワイヤー JSH 51421617
JPFF9-14 フック付ワイヤー JSH 51421617

フック付ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ワイヤー長さ(m)1.4
ワイヤー径(Φmm)9
使用荷重(kg)600
内容量1個注文コード51421617品番JPFF9-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

両端フック付きのワイヤーロープスリングです。
両端フック付きです。
JISワイヤーを使用しています。
安全係数6です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。

用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525材質炭素鋼S45CタイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ使用荷重(kg)600ワイヤー径(Φmm)9ワイヤー長さ(m)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする