曜日別特売
30118677 コニカルチューブ SnapTecR 50 Eppendorf(エッペンドルフ) 51427348

30118677 コニカルチューブ SnapTecR 50 Eppendorf(エッペンドルフ) 51427348
30118677 コニカルチューブ SnapTecR 50 Eppendorf(エッペンドルフ) 51427348
30118677 コニカルチューブ SnapTecR 50 Eppendorf(エッペンドルフ) 51427348

コニカルチューブ SnapTecR 50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット(10袋×20本)注文コード51427348品番30118677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション

仕様公称容量:45mL キャップ形状:スナップテックキャップ 底の形状:コニカル カラーレス オートクレーブ滅菌:121℃、20分可能 耐遠心力:最大17,000xg 滅菌純度:Sterile、pyrogen-、DNase-、RNase、human and bacterial DNA-free 密閉性:-86℃から100℃ 販売単位:200本(10袋×20本)アズワン品番65-1891-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする