曜日別特売
00-SLP-25 Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51428240

Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100本)
アズワン品番64-3187-64
内容量1箱(100本)注文コード51428240品番00-SLP-25
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。

仕様25mL 容量精度:±0.5mL目 盛間隔:0.2mL 全長:313mm 100本入 差し込み口(mm)外径:8Φアズワン品番64-3187-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする