曜日別特売
DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670

商品画像1

DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670
DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670
DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670
DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670
DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670
DR-35 ビットアダプター エンジニア 51438670

ビットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51438670品番DR-35
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。
ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。
全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。
本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。

用途
対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。
固く締まったネジの取り外しに。
狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
注意
※電動工具装着用の溝があるビットは使用しないでください。
※叩いたり衝撃を与えないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする