曜日別特売
PP323C-165-BG ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢 51438688

PP323C-165-BG ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢 51438688
PP323C-165-BG ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢 51438688

ワイヤーストリッパ C型(黒金)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51438688品番PP323C-165-BG
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。
2芯まとめてのストリップが可能です。
50mmの便利な目安ゲージ付き。
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。

用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする