曜日別特売
SP-OYLG プレルボール EVA MIKASA (ミカサ) 51449836

プレルボール EVA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51449836
品番
SP-OYLG
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

表皮にEVA素材を使用した扱いやすいボール。

仕様
推奨内圧:0.15~0.20kgf/cm2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
イエロー/オレンジ/ライトグリーン
質量(g)
約210
サイズ(cm)
円周約62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする