MIKASA (ミカサ)
フラッグフットボール用フラッグ 1セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ブルー
注文コード
51450640
品番
FFF-BL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
公益財団法人日本フラッグフットボール協会推奨品(共同開発)。マジックテープで簡単装着。
セット内容
フラッグ×2枚、ベルト×1本
材質
フラッグ:ポリエステル、ベルト:ポリエステル
色
ブルー
寸法(cm)
フラッグ:32×32、ベルト:長さ90×幅2.5