3D-XVH XVH同軸ケーブル 日本エレパーツ 51451200

XVH同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
導体外径(Φmm)内部:約0.96、外部:約3.7
内容量1巻(10m)注文コード51451200品番3D-XVH
参考基準価格(税別)¥7,068販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10材質(シース)耐寒、耐熱PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色導体外径(Φmm)内部:約0.96、外部:約3.7シース外径(Φmm)約5.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約3
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする