RG-142U RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ 51451279

RG-142同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード51451279品番RG-142U
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
関連資料:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする