仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32