オーエ
パステル・スクレ ボディタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51453257
品番
4901065631627
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やさしいパステルカラーとやわらかな肌ざわりがバスルームでリラックスする時にぴったりのボディタオルです。
材質
・ポリエステル65%、綿35%
幅(mm)
900
色
P&B
高さ(mm)
3
質量(g)
45
種類
タオル
奥行(mm)
200