オーエ
パステル・スクレ ボディタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51453266
品番
4901065631634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やさしいパステルカラーとやわらかな肌ざわりがバスルームでリラックスする時にぴったりのボディタオルです。
材質
・ポリエステル65%、綿35%
幅(mm)
900
色
B&GY
高さ(mm)
3
質量(g)
45
種類
タオル
奥行(mm)
200