エスケイ工機
ポリエチレンスパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1m)
注文コード
51454036
品番
SP-10GDー1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。
材質
ポリエチレン
結束径(Φmm)
10~30
寸法C(Φmm)
10~30
内径A(Φmm)
10
外径B(Φmm)
12
ピッチP(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚T(mm)
1