エスケイ工機
ステンレススチールバンド ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
全長(mm)
180
注文コード
51454657
品番
SMT10-180(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。
本商品は取り外しができます。
用途
ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。
材質
ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)
幅(mm)
10
全長(mm)
180
使用温度範囲(℃)
-80~538
結束径(Φmm)
44
締付トルク(N・m)
1078
RoHS指令(10物質対応)
対応