日企サービス
空間除菌ブロッカー スピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51455654
品番
CL-90
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CL-90は顆粒状の二酸化塩素剤をアルミ袋に閉じ込めた除菌・消臭器です。
アルミ袋から固形剤を出してすぐに使用することができます
お部屋やトイレや玄関などに設置していただくことで効果を発揮します。
用途
本製品は置き型にすることによって企業のオフィスや会議室、玄関などで除菌消臭を行えます。
また使い切りタイプなので、手軽にご利用いただけます。
成分
亜塩素酸ナトリウム、焼成マグネシウムケイ酸塩
色
ブラック
区分
雑貨
使用期間
開封後約3か月(未開封 約1年6か月)