ナガイレーベン
患者衣パジャマ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
色
グリーン
ブルー
グリーン
ベージュ
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51460869
品番
MG-1526
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
用途
男女兼用
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100% (吸水効果)
ポケット
両腰ポケットあり