ナガイレーベン
患者衣じんべい型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
色
グリーン
ブルー
グリーン
ベージュ
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51461000
品番
MG-1521
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
用途
男女兼用
色
グリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100% (吸水効果)
ポケット
左腰ポケットあり