18UV 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業) 51461237

18UV 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業) 51461237
18UV 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業) 51461237
18UV 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業) 51461237
18UV 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業) 51461237

手で切れる結束バンド ねじっ手バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
全長(mm)200
内容量1パック(50個)注文コード51461237品番18UV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,198
販売価格(税別)
1,089

ありそうでなかった手で切れる結束バンド
ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。
切り口は尖らないタイプで安心です。

用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。材質ナイロン66 耐候性(屋外用)幅(mm)4.6全長(mm)200タイプ屋外用
注意
※きつく締めすぎないでください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください
※直射日光・高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【ねじっ手バンド】使用方法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする