曜日別特売
2005 木柄ショベル 丸形 J - FIT 51461474

木柄ショベル 丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード51461474品番2005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

土木、造園、農業、家庭菜園など、幅広い用途に使えるショベルです。具体的には、土を掘ったり石や砂をすくったりする作業、雪かき作業、家庭菜園の際に活躍します。刃先形状は丸形です。木材を使用している柄は使うほど手に馴染みます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状丸形頭部長(mm)292肩幅(mm)232
注意
※使用後は、水で洗って乾かしてから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする