曜日別特売
WPN7323 PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック) 51463066

代表画像

PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51463066品番WPN7323
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※本品はPLCアダプター専用です。
※本品は単独でのご使用はできません。
※過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする