曜日別特売
VDS402A04400 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA 51472367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS402A04400 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA 51472367
VDS402A04400 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA 51472367

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード51472367品番VDS402A04400
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)74寸法D(mm)6寸法D1(Φmm)4.4寸法L3(mm)36寸法L4(mm)29寸法LS(mm)36寸法L5(mm)0.7刃型スパイラルクーラント穴つき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする