曜日別特売
24780046 車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット SHINKO(シンコータイヤ) 51480776

車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ペアサイズ24×1.3/8注文コード51480776品番24780046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

車椅子用・チューブセット

セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本サイズ24×1.3/8規格W/OETRTO規格37-540標準空気圧3(kgf/cm2)シリーズ番号SR078付属品肉厚1.5mmチューブグレー標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 車いすの修理
医療・福祉・介護関連業

量販店では入手できないサイズなのでモノタロウでの扱いがあるのが大変ありがたい。
車イスは体の不自由な方の移動には無くてはならないものなので修理対応がすぐにできて支障が出ず重宝している

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする