曜日別特売
24780045 車椅子用グレータイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ) 51480846

車椅子用グレータイヤ・チューブセット

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セットサイズ24×1.3/8注文コード51480846品番24780045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車椅子用・チューブセット

セット内容タイヤ+チューブサイズ24×1.3/8規格W/OETRTO規格37-540標準空気圧3(kgf/cm2)シリーズ番号SR078付属品-グレー標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21455746
2024-02-16
用途: 車椅子の修繕
医療・福祉・介護関連業

車椅子専用の物があって助かりました。大きい物なので、1対で購入して送料無料になるのもありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21455746
2024-03-30
用途: 車椅子の修繕
医療・福祉・介護関連業

近場で探したところ車椅子用はなかなか無く、こちらに有って助かりました。サイズもぴったりだし、次回修繕する際もこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする