曜日別特売
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614

TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614
TN-1009 ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) 51489614

ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51489614品番TN-1009
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

単体でも二段重ねでも使えるメタル製ラック。高耐久性で、屋内・屋外で利用可能。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。二段重ねにする際はボルト固定ができるので安定感があります(ボルト別売)。

用途
プランターラック、ディスプレイラック、インテリアとして。プランタースタンド/オープンラック/花台/フラワースタンド/フラワーラック/観葉植物/バルコニー/園芸/菜園/植木鉢台/コンパクト/スリム/シンプル/長方形
材質鉄、溶融亜鉛めっき質量(kg)4.9サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×25.5×30
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする