ALP-50S-57 ソーチェーン ナカトミ 51489648

ソーチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コマ数57
内容量1個注文コード51489648品番ALP-50S-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。

用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレード適合機種ECS-38D/N1ピッチ3/8” LPバー全長(mm)400/16”ゲージ0.050”コマ数57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする