ナカトミ
ソーチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
コマ数
40
52
57
45
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489666
品番
E50S-40E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途
ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレード
適合機種
BCS-250D/N1
ピッチ
3/8” LP
バー全長(mm)
250/10”
ゲージ
0.050”
コマ数
40