イーグルクランプ
スィーベルジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(kg)
1.05
0.36
0.44
1.05
1.55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490165
品番
SJE-10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:122/b:20/c:13/e:11/t´:69/B:47
質量(kg)
1.05
最大使用荷重(t)
2
適合チェーン
Φ10