曜日別特売
VLGRⅡ-3 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490244

 

VLGRⅡ-3 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490244
VLGRⅡ-3 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490244
VLGRⅡ-3 建設作業用つり具 イーグルクランプ 51490244

建設作業用つり具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)2.62
内容量1個注文コード51490244品番VLGRⅡ-3
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

クランプが使用できない建設作業で大活躍!
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。
落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。
締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)

用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ寸法(mm)【LBG】J:65/K:62/ΦL:22.5、【ナット】M:43/N:31/P:35質量(kg)2.62穴径(Φmm)有効:24~27ボルト(mm)A:24/B:11.5/C:105/D:3/E:119.5/F:69.5/G:19/H:189/I:46最大使用荷重(t)3適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)10~70
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
※法定資格者が安全規則を遵守して、ご使用下さい。
※つり上げ運搬中は、つり荷の落下・転倒範囲に立ち入らないで下さい。
※ねじシャックルが逆方向になるような使用はしないで下さい。
※取り付ける金具(ワイヤ・金具・シャックル)は、製品の動きを妨げないサイズをお選び下さい。
※つり荷とストッパープレートや板厚調整ナットの隙間がないように締め付けて下さい。
※使用するスリングの対向角度は60°以内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする