曜日別特売
MJ-600   本体セット(MJ-RE3付属) 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 51491215

MJ-600   本体セット(MJ-RE3付属) 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 51491215
MJ-600   本体セット(MJ-RE3付属) 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 51491215
MJ-600   本体セット(MJ-RE3付属) 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 51491215
MJ-600   本体セット(MJ-RE3付属) 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 51491215
MJ-600   本体セット(MJ-RE3付属) 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 51491215

自動整準レーザーレベル MJ-600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(MJ-RE3/MJ-RC3)2セット、受光器用電池(9V乾電池)2本注文コード51491215品番MJ-600 本体セット(MJ-RE3付属)
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し
<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能
<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整
<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間

付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(MJ-RE3/MJ-RC3)2セット、受光器用電池(9V乾電池)2本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ精度(mm)【受光器(MJ-RE3)】高精度:±1.0、普通精度:±2.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635、検出可能:635自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)受光幅(mm)52(-26~26)マイゾックスコード224945
関連資料:(2.01MB)

商品説明動画

レーザーレベル MJ-600シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする