曜日別特売
PHC07R032SF16-5 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー) 51491608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHC07R032SF16-5 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー) 51491608
PHC07R032SF16-5 Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー) 51491608

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)23.4
内容量1個注文コード51491608品番PHC07R032SF16-5
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数5全長(mm)40質量(kg)0.18径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T8-D(Torx 8)外径(Φmm)23.4レンチ7808205取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径32Φmm最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする