曜日別特売
PMD07R016SF8-1 Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51491669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMD07R016SF8-1 Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51491669
PMD07R016SF8-1 Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51491669
PMD07R016SF8-1 Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー) 51491669

Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)16
内容量1個注文コード51491669品番PMD07R016SF8-1
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。
一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。
優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)40質量(kg)0.07径(Φmm)端面:14.5刃長(mm)6溝数2首径(mm)15.4呼び外周刃用:6IP-D(Torx 6IP)、底刃用レンチ:9IP-D(Torx 9IP)外径(Φmm)16切込み角度(°)90レンチ外周刃用:7808223取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10有効溝長(mm)16適合インサート外周刃:ZDKT070304…/底刃:ZPNT080304EN
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※適用インサートは底刃・外周刃の2種類になります。ご注意ください。
※ランピング・ヘリカル穴あけ加工時の最大径射角は3°以下に設定下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする