PFB200-HH XP6703 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー) 51491906

 

PFB200-HH XP6703 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー) 51491906
PFB200-HH XP6703 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH OSG(オーエスジー) 51491906

Phoenix(フェニックス) PFB用インサート スパイラルタイプ(刃先強化) PFB-HH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード51491906品番PFB200-HH XP6703
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

専用母材とDUROREYコーティングの組み合わせにより高硬度鋼に特化した仕様。
特殊な刃先処理により、耐欠損性向上・加工面精度の向上。

用途高硬度鋼・鋳鉄向け。優れた耐摩耗性。形状タイプ:1厚さ(mm)5タイプスパイラルタイプ(刃先強化)寸法L(mm)15ボール半径(mm)10精度(μm)ボールR精度:±6材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2有効R角度(°)180内接円IC(mm)20
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする