PFB250R375-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51492010

 

PFB250R375-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51492010
PFB250R375-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51492010
PFB250R375-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51492010
PFB250R375-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51492010
PFB250R375-BR-ST XP3225 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー) 51492010

Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS0.5
コーナーR(mm)2.5
内容量1個注文コード51492010品番PFB250R375-BR-ST XP3225
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。
大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。
大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途
勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(
3軸加工の場合)
厚さ(mm)6全長(mm)18.5タイプ汎用タイプ切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS0.5外周長(mm)37.5最外径(mm)Da25、最外径位置LC:12.5コーナーR(mm)2.5材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする