曜日別特売
PFB120R180-BR-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー) 51492037

 

PFB120R180-BR-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー) 51492037
PFB120R180-BR-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー) 51492037
PFB120R180-BR-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー) 51492037
PFB120R180-BR-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー) 51492037
PFB120R180-BR-SH XP3310 Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー) 51492037

Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)3
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS0.3
コーナーR(mm)1
内容量1個注文コード51492037品番PFB120R180-BR-SH XP3310
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。
大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。
大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。
XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途
勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(
3軸加工の場合)
厚さ(mm)3全長(mm)10タイプ刃先強化タイプ切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS0.3外周長(mm)18最外径(mm)Da12、最外径位置LC:6コーナーR(mm)1材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする