曜日別特売
PSE11R018SS16-2S Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー) 51496858

 

PSE11R018SS16-2S Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー) 51496858
PSE11R018SS16-2S Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー) 51496858

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
刃数2
全長(mm)90
内容量1本注文コード51496858品番PSE11R018SS16-2S
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:あり刃数2全長(mm)90質量(kg)0.13タイプ刃太タイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)外径(Φmm)18首下長(mm)25切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする