PSTW09R025SS25-2S Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496919

 

PSTW09R025SS25-2S Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496919
PSTW09R025SS25-2S Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496919
PSTW09R025SS25-2S Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー) 51496919

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)25
刃数2
全長(mm)120
外径(Φmm)25
内容量1本注文コード51496919品番PSTW09R025SS25-2S
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。
剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。
09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。
高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり刃数2全長(mm)120質量(kg)0.41タイプ標準シャンク径(Φmm)25呼びレンチ:T8-D(Torx 8)外径(Φmm)25首下長(mm)35切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする